Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 49273 USB Kabel 0,5 m USB 2.0 Micro-USB B USB A Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 49273 USB Kabel 0,5 m USB 2.0 Micro-USB B USB A Schwarz, Grau
Goobay 49273 USB Kabel 0,5 m USB 2.0 Micro-USB B USB A Schwarz, Grau
Goobay 49273 USB Kabel 0,5 m USB 2.0 Micro-USB B USB A Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     2805-USB-MICRO-TXT/0.5
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     49273
EAN/GTIN:
     4040849492730
Suchbegriffe:
Stoffkabel
Textilkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
Micro-USB B
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Kabelmantelmaterial
Textil
Art der Kabelummantelung
Geflochten
Kabeltyp
Rundkabel
Schnellladung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
3.3 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,98*
€ 5,19*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,03*
€ 17,19*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 37,55*
€ 50,64*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
38666
ab € 1,30*
Zubehör
Goobay
46800
ab € 0,90*
Zubehör
Goobay
72227
ab € 1,12*
Zubehör
Goobay
46712
ab € 0,95*
Zubehör
Goobay
62334
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.