Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellularline Dual Charger 35W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cellularline Dual Charger 35W
Cellularline Dual Charger 35W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-108684821
Hersteller:
     Cellularline
Herst.-Nr.:
     ACHIPHUSB2PD35WW
EAN/GTIN:
     8018080453809
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb kabel typ-c weiß
DUAL CHARGER 35W lädt bis zu 2 Apple-Geräte gleichzeitig:• Einzeln genutzt, geben die USB-C-Anschlüsse bis zu 35 W aus und bieten so die Möglichkeit, mehrere MacBook-Modelle zu laden.• Wenn die Anschlüsse gleichzeitig verwendet werden, erkennt das Ladegerät die angeschlossenen Geräte und optimiert die Ladeleistung für beide Geräte.• Dieses Ladegerät ist die ideale Lösung für Verbraucher, die mehrere Apple-Geräte besitzen, um alle ihre Geräte mit einem einzigen Ladegerät schnell aufzuladen.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
110 - 240 V
Stromstecker-Typ
Typ C
Verpackungsdaten
Steckertypen enthalten
EU
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
115 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
AC
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
2
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
35 W
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz, Kurzschluß
Ursprungsland
China
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel weiß, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.