Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y945351 Herst.-Nr.: 38091 EAN/GTIN: 3414971863262 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 94 mm | | Tiefe | 147 mm | | Höhe | 61 mm | | Gewicht | 554 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 10,06* | € 14,88* | | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 10,82* | € 14,90* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 12,23* | € 15,13* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 11,13* | € 15,31* | | | | | 27 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 11,28* | € 15,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|