Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 49756 Stromunterbrecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 49756 Stromunterbrecher
Legrand 49756 Stromunterbrecher
Artikel-Nr.:
     CIDE0-108428055
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     49756
EAN/GTIN:
     3245060497569
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Schaltuhr Mechanisch
Schaltuhr
Zeitschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
203 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,23*
€ 99,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,01*
€ 97,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,82*
€ 92,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,59*
€ 89,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,23*
€ 80,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legrand
49832
ab € 1,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.