Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Games HPF82 Brettspiel Kartenspiel Ablösung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Games HPF82 Brettspiel Kartenspiel Ablösung
Games HPF82 Brettspiel Kartenspiel Ablösung
Games HPF82 Brettspiel Kartenspiel Ablösung
Games HPF82 Brettspiel Kartenspiel Ablösung
Games HPF82 Brettspiel Kartenspiel Ablösung
Games HPF82 Brettspiel Kartenspiel Ablösung
Games HPF82 Brettspiel Kartenspiel Ablösung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107959017
Hersteller:
     Mattel
Herst.-Nr.:
     HPF82
EAN/GTIN:
     194735157563
Suchbegriffe:
Brettspiele
Moderne Gesellschaftsspiele
Kartenspiele
Spielkarten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kartenspiel
Genre
Ablösung
Minimale Anzahl an Spielern
2
Maximale Anzahl an Spielern
4
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
7 Jahr(e)
Familienspiel
Ja
Unterstützte Sprachen
Multi
Material
Papier
Ursprungsland
Vietnam
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
280 mm
Höhe des Versandkartons
285 mm
Volumen Hauptkarton
21900 cm³
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
10194735157560
Produkte pro intermodalem Container (48 ft)
18067 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (53ft)
19357 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
700 g
Breite
254 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
203 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
266.7 mm
Verpackungstiefe
50.8 mm
Verpackungshöhe
266.7 mm
Paketgewicht
870 g
Verpackungsvolumen
3613.3476 cm³
Sonstige Funktionen
Empfohlenes Alter in Monaten (mind.)
84 Monat( e)
Empfohlenes Alter in Monaten (max.)
1188 Monat( e)
Technische Details
Anzahl max. stapelbarer Paletten
55 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.