Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE GREEN 11.44.9010-20 USB Kabel 0,5 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE GREEN 11.44.9010-20 USB Kabel 0,5 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB C Schwarz
ROLINE GREEN 11.44.9010-20 USB Kabel 0,5 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB C Schwarz
ROLINE GREEN 11.44.9010-20 USB Kabel 0,5 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB C Schwarz
ROLINE GREEN 11.44.9010-20 USB Kabel 0,5 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB C Schwarz
ROLINE GREEN 11.44.9010-20 USB Kabel 0,5 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB C Schwarz
ROLINE GREEN 11.44.9010-20 USB Kabel 0,5 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107957383
Hersteller:
     ROLINE GREEN
Herst.-Nr.:
     11.44.9010
EAN/GTIN:
     7630049699854
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Kabel aus halogenfreiem TPE-Material in SuperSpeed Qualität erlauben eine Übertragung mit bis zu 5 Gbit/s.

ROLINE USB 3.0 / USB 3.2 GEN 1 KABEL TYP A-STECKER AUF TYP C-STECKER - LADE- UND VERBINDUNGSKABEL FÜR SMARTPHONE ODER TABLET
Die Kabel der Marke ROLINE zeichnen sich durch hochwertige Materialqualität, solide Verarbeitung und passgenau gefertigte Steckkontakte aus. Der robuste und trotzdem flexible Kabelmantel aus PVC in mattschwarz schützt effektiv vor Beschädigungen und Kabelbruch. Die massiven, gummierten Einfassungen der USB-Stecker dienen zuverlässig als Knickschutz. Die Stecker des Kabels sind 100 % passgenau und sitzen fest in der Buchse des Anschlussgerätes. Vergoldete Kontakte sorgen zudem für eine verbesserte Signalübertragung.
Das ROLINE USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed Kabel überträgt Daten und Signale in Höchstgeschwindigkeit. Das Verbindungskabel mit reversiblem Typ C-Stecker und einem klassischen Typ A-Stecker eignet sich beispielsweise als Ladekabel für viele Smartphones, Tablets und andere Geräte mit USB-C-Buchse.

ROLINE GREEN Produkte sind nur mit einem Papieretikett gekennzeichnet und bestehen aus halogenfreiem TPE-Material, auf Plastiktüten und Kunststoffkabelbinder wird verzichtet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
32/24
Stecker-Material
Nickel
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Kabelmantelmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
4 mm
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)
15.7 x 27.4 x 7.7 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)
12.2 x 26.8 x 7.7 mm
Gewicht
22.2 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
50 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
22.2 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.02.9010
ab € 4,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.