Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black & Decker BDCDC18BAST Bohrmaschine 650 RPM 1,3 kg Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Black & Decker BDCDC18BAST Bohrmaschine 650 RPM 1,3 kg Schwarz, Orange
Black & Decker BDCDC18BAST Bohrmaschine 650 RPM 1,3 kg Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107944572
Hersteller:
     Black & Decker
Herst.-Nr.:
     BDCDC18BAST
EAN/GTIN:
     5035048709856
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
18V Akku-Bohrschrauber, 2x 1,5 Ah Li-Ionen Akku, 400mA Ladegerät, Rechts-/Linkslauf, 2- tlg. Schnellspannbohrfutter, 10(+1)-stufige Drehmomentvorwahl, Softgriff und gummierte Flächen, Click&Connect Box, 160-tlg. Zubehör: Zubehör-Set: Schrauberklingen 25mm: 8xPH (2x PH0, 2x PH1, 2x PH2, 2xPH3),7xSL (SL4, SL5, SL6, SL7.2) 8xPz (2x Pz0, 2xPz1, 2xPz2, 2xPz3), 9xT (T10, 2xT15, 2xT20, 2xT25, 2x T30), 4x Hex (Hex3, Hex4, Hex5, Hex6) Schrauberklingen 50mm: 3xPH (PH1, PH2, PH3), 2xSL (SL4, SL6), 3xPz (Pz1, Pz2, Pz3), 2xT (T20, xT25) 1x magnetischer Bithalter; 10 Holzbohrer (2x 3, 2x 4, 2x 5, 2x6, 1x7, 1x8mm), 8x Steinbohrer (3,4,5,5.5,6,6.5,7,8mm), 15x Metallbohrer (3x 1.5, 3x 2, 3x2.5, 1x3, 1x3.5, 1x4, 1x4.5, 1x5, 1x6mm), 40x Dübel, 40x Schrauben. 2 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Helfender Handgriff
Ja
Bohrerbit enthalten
Ja
Anzahl der Bohrer-Bits
40 Stück(e)
Allzweckmesser enthalten
Ja
Merkmale
Bohren
Ja
Schrauben
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Einstellbares Drehmoment
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
650 RPM
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
25 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
10 mm
Drehmomenteinstellungen
11
Maximum Drehkraft (leichte Verwendung)
15 Nm
Maximum Drehkraft (schwere Anwendung)
28 Nm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1300 g
Breite
507 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
295 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
3 Ah
Akku-/Batteriespannung
18 V
Ladezeit
240 min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,58*
€ 93,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,70*
€ 90,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,14*
€ 87,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,39*
€ 83,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,90*
€ 71,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.