Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dacomex 151041 Paralleles Kabel Schwarz 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dacomex 151041 Paralleles Kabel Schwarz 1,8 m
Dacomex 151041 Paralleles Kabel Schwarz 1,8 m
Dacomex 151041 Paralleles Kabel Schwarz 1,8 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107912551
Hersteller:
     Dacomex
Herst.-Nr.:
     151041
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapterkabel USB A Stecker auf Cent...
USB Centronics Adapter
USB D-Sub Adapter
USB Seriell Adapter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
C36
Anschluss 2
USB
Kabellänge
1.8 m
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.