| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-10774145 Herst.-Nr.: CM850 EAN/GTIN: 735029259688 |
| |
|
| | |
| Die erste und einzige Halterung zur Eckmontage auf dem Markt - - nur von Peerless-AV! Dank der Auszieh- und Schwenkfähigkeiten (bis zu 27 cm (10,75")) lässt sich der CM850 einfach auf breitere Bildschirme anpassen, ohne dass die Wandhalterung neu positioniert werden muss. Genießen Sie eine perfekte Sicht aus allen Winkeln mit diesem flexiblen Eckhalterungsmodell, dass herausziehbar, schwenkbar und neigbar ist. Die Bildschirmbefestigungsplatte dient der Unterbringung von Lautsprechern bei Verwendung mit kleineren Flachbildschirmen. Aus dem Weg geräumt, aber dennoch in Reichweite, ist die Eckhalterung die perfekte Lösung für direkt in der Ecke befestigte Flachbildschirme. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Projektionsflächenkapazität | 32 - 58 " | Design | Produktfarbe | Schwarz | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85299097 | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 31525 g | | Gewicht (imperial) | 69.5 Pfund | Montage | Höchstgewichtskapazität | 68 kg | | Befestigungstyp | Wand |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |