Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-ND-75 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-ND-75 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Akyga AK-ND-75 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Akyga AK-ND-75 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Akyga AK-ND-75 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107358623
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-ND-75
EAN/GTIN:
     5901720137678
Suchbegriffe:
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Ladegerät Zigarettenanzünder
Ladegerät für Zigarettenanzünder
Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ
Der Akyga® AK-ND-75 Auto-Netzadapter wird zum Aufladen von DELL-Laptops verwendet. Es ist ein sehr praktisches Produkt, mit dem Sie Ihren Laptop während der Autofahrt sicher aufladen können. Der Stromadapter ist ideal für Menschen, die häufig reisen oder auf Geschäftsreisen sind. Er bietet die notwendige Energiequelle für Laptops, die mit einem 4,5x3,0 mm + Pin-Anschluss betrieben werden. Darüber hinaus ist der Laptop-Netzadapter für das Auto mit einer Reihe von Sicherheitsfunktionen ausgestattet, die Ihre Geräte vor Schäden schützen. Es ist auch erwähnenswert, dass der Stromadapter sehr handlich ist und bequem im Auto verstaut werden kann.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
12 V
Eingangsstrom
5.6 A
Maximale Ausgangsspannung
19.5 V
Netzteilstärke
45 W
AC-Adapter Ausgangssstrom
2.31 A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
95 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
144 mm
Paketgewicht
290 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
117 mm
Gewicht
233 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.6 m
Gehäusematerial
Kunststoff
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Tragbarer Rechner, Notebook
Energiequelle
Zigarettenanzünder
Weitere Suchbegriffe: Zigarettenanzünder-Ladegerät, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, netzteil notebook 45w, kfz zigarettenanzünder ladegerät, netzteil notebook hohlstecker, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
akyga
AK-ND-76
ab € 16,42*
Zubehör
akyga
AK-ND-77
ab € 19,92*
Zubehör
akyga
AK-ND-78
ab € 17,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.