Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN UC1284B Paralleles Kabel Grau 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN UC1284B Paralleles Kabel Grau 1,8 m
ATEN UC1284B Paralleles Kabel Grau 1,8 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107346401
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     UC1284B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter Centronics
Centronics Adapter
USB Centronics Adapter
USB D-Sub Adapter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
IEEE1284
Kabellänge
1.8 m
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
110 g
Höhe
19.5 mm
Breite
43 mm
Tiefe
53 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.