Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 66239 Kabeladapter USB Type-A 10 pin terminal block Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 66239 Kabeladapter USB Type-A 10 pin terminal block Schwarz, Grün
DeLOCK 66239 Kabeladapter USB Type-A 10 pin terminal block Schwarz, Grün
DeLOCK 66239 Kabeladapter USB Type-A 10 pin terminal block Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107328469
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66239
EAN/GTIN:
     4043619662395
Suchbegriffe:
Drucktaster
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Gehäusematerial
Kunststoff
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB Type-A
Anschluss 2
10 pin terminal block
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Gewicht und Abmessungen
Breite
33 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
17 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.