Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 66066 USB Kabel 0,15 m USB 2.0 USB C 5-pin terminal block Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 66066 USB Kabel 0,15 m USB 2.0 USB C 5-pin terminal block Schwarz
DeLOCK 66066 USB Kabel 0,15 m USB 2.0 USB C 5-pin terminal block Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107122517
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66066
EAN/GTIN:
     4043619660667
Suchbegriffe:
Drucktaster
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
USB Anschlusskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
5-pin terminal block
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.