| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-107111962 Herst.-Nr.: 795981 EAN/GTIN: 4010425959810 |
| |
|
| | |
| - Input: 100V-240V
- Output: 5V 1000mA
Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 220 - 240 V | | Maximale Ausgangsspannung | 5 V | | AC-Adapter Ausgangssstrom | 1 A | | Ausgangsstrom (5V) | 1 A | | Stromstecker-Typ | Typ C | Design | Produktfarbe | Schwarz | Leistungen | Aufladetyp | Drinnen | | Aufladekompatibilität | Universal | | Energiequelle | AC | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Solarladegerät, Uniladegerät, Universalladegerät, 1x usb ladegerät, universalladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| | |
| |