Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech PD-2045 Universal Schwarz AC Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech PD-2045 Universal Schwarz AC Drinnen
Inter-Tech PD-2045 Universal Schwarz AC Drinnen
Inter-Tech PD-2045 Universal Schwarz AC Drinnen
Inter-Tech PD-2045 Universal Schwarz AC Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107089393
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88882221
EAN/GTIN:
     4260455648035
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Das PD-2045 ist ein kleines und handliches Stecker-Netzteil zum Betreiben und Laden von Geräten wie Mobiltelefonen, Tablets, Notebooks oder anderen Geräten mit einem USB-C Stromanschluss.
Geräte mit PD-Charging können mit 5/ 9/ 12/ 15 oder 20V= und max. 45W geladen werden.
Unterstützt Ihr Gerät kein PD-Charging liefert das Steckernetzteil lediglich 5V= als Ausgangsspannung.
Weitere Informationen:
Energie
Max. Leistung
45 W
Maximale Ausgangsspannung
20 V
Minimale Ausgangsspannung
5 V
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
AC
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
45 W
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, ladegerät usb, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 15,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.