|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE0-107043892 Herst.-Nr.: 88882223 EAN/GTIN: 4260455648059 |
| |
|
|  |  |
 | Das PD-2100 ist ein kleines und handliches Stecker-Netzteil zum Betreiben und Laden von Geräten wie Mobiltelefonen, Tablets, Notebooks oder anderen Geräten mit einem USB-C Stromanschluss. Geräte mit PD-Charging können mit 5/ 9/ 12/ 15 oder 20V= und max. 100W geladen werden. Unterstützt Ihr Gerät kein PD-Charging liefert das Steckernetzteil lediglich 5V= als Ausgangsspannung. Weitere Informationen: Energie | Max. Leistung | 100 W |  | Maximale Ausgangsspannung | 20 V |  | Minimale Ausgangsspannung | 5 V | Design | Produktfarbe | Schwarz | Leistungen | Aufladetyp | Drinnen |  | Energiequelle | AC |  | USB Typ-C Anzahl Anschlüsse | 1 |  | USB Power Delivery | Ja |  | USB-Stromversorgung bis zu | 100 W |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, ladegerät usb, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
|  |  |
| |