Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 1SDA062882R1 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 1SDA062882R1 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
ABB 1SDA062882R1 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106787836
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SDA062882R1
EAN/GTIN:
     8015644654313
Suchbegriffe:
Gehäuse für Motorschutzschalter
Kompakter Leistungsschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
178 mm
Höhe
268 mm
Gewicht
14758 g
Energie
Nennstrom
1250 A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
280 mm
Verpackungstiefe
360 mm
Verpackungshöhe
350 mm
Paketgewicht
15535 g
Merkmale
Schutzschaltertyp
Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
Zertifizierung
IEC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.848,19*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.137,97*
€ 3.734,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.075,17*
€ 3.659,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.978,59*
€ 3.544,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.848,19*
€ 3.389,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.