Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 1SDA070883R1 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 1SDA070883R1 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse 3
ABB 1SDA070883R1 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse 3
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106778884
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SDA070883R1
EAN/GTIN:
     8015644747336
Suchbegriffe:
Gehäuse für Motorschutzschalter
Lastüberwachungsmodul
Trennschalter
trennschalter abb
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
183 mm
Höhe
296 mm
Gewicht
14000 g
Energie
Nennstrom
1600 A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
270 mm
Verpackungstiefe
330 mm
Verpackungshöhe
350 mm
Paketgewicht
16000 g
Merkmale
Schutzschaltertyp
Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
Anzahl der Pole
3
Weitere Suchbegriffe: gehäuse für motorschutzschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.875,07*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.259,01*
€ 6.258,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.208,90*
€ 6.198,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.080,76*
€ 6.046,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.875,07*
€ 5.801,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.