Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 1SDA054321R1 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse Typ CB 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 1SDA054321R1 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse Typ CB 3
ABB 1SDA054321R1 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse Typ CB 3
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106757745
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SDA054321R1
EAN/GTIN:
     8015644552664
Suchbegriffe:
Gehäuse für Motorschutzschalter
Kompakter Leistungsschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
103.5 mm
Höhe
205 mm
Gewicht
4837 g
Energie
Nennstrom
400 A
Nennspannung
690 V
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
248 mm
Verpackungstiefe
285 mm
Verpackungshöhe
240 mm
Paketgewicht
5100 g
Merkmale
Schutzschaltertyp
Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
Typ
Typ CB
Anzahl der Pole
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.179,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.448,33*
€ 2.913,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.395,59*
€ 2.850,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.308,07*
€ 2.746,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.199,01*
€ 2.616,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.179,61*
€ 2.593,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.