Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange MRMA120 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Schwarz Zigarettenanzünder Schnellladung Auto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange MRMA120 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Schwarz Zigarettenanzünder Schnellladung Auto
MediaRange MRMA120 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Schwarz Zigarettenanzünder Schnellladung Auto
MediaRange MRMA120 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Schwarz Zigarettenanzünder Schnellladung Auto
MediaRange MRMA120 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Schwarz Zigarettenanzünder Schnellladung Auto
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106751477
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MRMA120
EAN/GTIN:
     4260664872955
Suchbegriffe:
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Ladegerät Zigarettenanzünder
Ladegerät für Zigarettenanzünder
Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
12 - 24 V
Max. Leistung
20 W
Maximale Ausgangsspannung
12 V
Minimale Ausgangsspannung
5 V
Anschluss 1 Ausgangsleistung
20 W
Anschluss 2 Ausgangsleistung
20 W
Ausgangsstrom (5V)
3 A
Ausgangsstrom (9V)
22 A
Ausgangsstrom (12V)
1.67 A
Gewicht und Abmessungen
Höhe
49 mm
Gewicht
20 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Leistungen
Aufladetyp
Auto
Aufladekompatibilität
Smartphone
Energiequelle
Zigarettenanzünder
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Quick Charge 3.0
Anzahl der Ausgänge
2 Ausgänge
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
USB-Stromversorgung bis zu
20 W
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überlast, Kurzschluß
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.