Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doro Secure 350 Analoges Telefon Anrufer-Identifikation Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doro Secure 350 Analoges Telefon Anrufer-Identifikation Weiß
Doro Secure 350 Analoges Telefon Anrufer-Identifikation Weiß
Doro Secure 350 Analoges Telefon Anrufer-Identifikation Weiß
Doro Secure 350 Analoges Telefon Anrufer-Identifikation Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-10646844
Hersteller:
     Doro
Herst.-Nr.:
     380041
EAN/GTIN:
     7322460058708
Suchbegriffe:
Analog Telefon
Großtastentelefon
Seniorentelefon
Notrufsender
Die ideale Wahl für Menschen mit eingeschränktem Hörvermögen, die sich ein lautes und benutzerfreundliches Telefon wünschen. Die großen und weit auseinanderliegenden Tasten vereinfachen das Wählen und andere Funktionen, außerdem sind Klingelton, das Handset und die Lautsprecher besonders laut. Das Telefon verfügt außerdem über eine Anrufsignalisierung, Tasten mit Sprachansage, ein Telefonbuch, eine Sprachansage bei Anruf sowie eine Verstärkertaste für eine extra laute Einstellung des Handsets. Inklusive zweier Alarmanhänger, die um Hals oder Armgelenk getragen werden können, um das Telefonat aus der Ferne anzunehmen oder eine vorab aufgenommene Sprachmitteilung zu senden, um Verwandte oder Freunde über einen Notfall zu informieren. - Hohe Lautstärke mit Klangregelung - 2 wasserdichte Notrufsender - 7 Kurzwahlspeicher mit individueller Bezeichnung
Weitere Informationen:
Telefoneigenschaften
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonbuch Kapazität
99 Eintragungen
Polyphoner Klingelton
Ja
Multi-Function Hörer
1
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Anzeigegröße (HxV)
3.4 x 1.5 Zoll
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Weiß
Call-Management
Anrufer-Identifikation
Ja
Wahlwiederholung
Ja
Umfang der Wahlwiederholungsliste
15
Anruferlisten
15
Kurzwahlen
Ja
Anruftimer
Ja
Leistungen
Typ
Analoges Telefon
Klingeltontyp
Polyphonisch
Anzahl Melodien
3
Design
Befestigungstyp
Tisch/Wand
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: analog telefon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 280,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,33*
€ 400,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,75*
€ 395,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,23*
€ 382,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,72*
€ 370,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,27*
€ 333,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doro
380115
ab € 65,06*
Zubehör
Doro
380109
ab € 63,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.