| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-106151747 Herst.-Nr.: 20968 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Das Kartenspiel Dumm Gelaufen! folgt bereits seit 25 Jahren Murphys Gesetz: Was schiefgehen kann, geht schief! Ziel ist es, möglichst schnell die Aufträge der Murphykarten zu erfüllen. Mal sind grüne Karten gefragt, mal solche mit der Zahl 5. Doch wer glaubt, das sei einfach, wird eines Besseren belehrt. Karten passend gesammelt? Murphyaufgabe fast gelöst? Ihr seid dem Ziel zum Greifen nahe? Jammerschade nur, dass jemand anders nun doch schneller fertig war - Dumm gelaufen! Die fiktive mitspielende Person Mac, die schwarze Katze Murphy und die 10 neuen Murphykarten bringen jede Runde erneut Abwechslung. Das Ravensburger Kartenspiel Dumm gelaufen! garantiert seit mehr als 25 Jahren gleichermaßen Spannung, Unterhaltung und Spaß bis zur letzten Minute. Der Spielablauf ist alles andere als vorhersehbar. Der Kartenspiel-Klassiker für 2-6 Spieler ist kurzweilig, macht jede Menge Spaß und ist durch das praktische Reiseformat super zum Mitnehmen geeignet. Auch ein tolles Geschenk für Kinder und Erwachsene ab 10 Jahren zu Anlässen wie Weihnachten, Geburtstag oder Ostern. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Kartenspiel | | Genre | Familie | | Minimale Anzahl an Spielern | 2 | | Maximale Anzahl an Spielern | 6 | | Empfohlene Altersgruppe | Erwachsener & Kind | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Beide Geschlechter | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 10 Jahr(e) | | Familienspiel | Ja | | Spielzeit | 30 min | | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 99 Jahr(e) | | Anzahl der Karten | 120 Stück(e) | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Für die Nutzung im Außenbereich geeignet | Ja | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 100 mm | | Verpackungstiefe | 130 mm | | Verpackungshöhe | 30 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |