Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic NN-K121M Mikrowelle 20 l 800 W Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic NN-K121M Mikrowelle 20 l 800 W Silber
Panasonic NN-K121M Mikrowelle 20 l 800 W Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-10584822
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     NN-K121M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrogrill
Rollengrill
Kombi-Mikrowelle
Mikrowelle mit Grill
Mikrowelle mit Grill

Mikrowelle mit Grill, Mikrowellenleistung 800 Watt, 1000 Watt Quarzgrill, 20 Liter Garraum mit leicht zu reinigender

Beschichtung, Kombinationsbetrieb möglich, Gehäuse silber.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
443 mm
Tiefe
340 mm
Höhe
258 mm
Innenmaße (B x T x H)
306 x 308 x 215 mm
Gewicht
12000 g
Sonstige Funktionen
Energiebedarf
230 V, 50 Hz
Energie
Anschlusswert
1100 W
Merkmale
Innenkapazität
20 l
Mikrowelle Energie
800 W
Steuerung
Tasten
Produktfarbe
Silber
Grillenergie
1000 W
Anzahl der Leistungsstufen
5
Türöffnung
Drücken
Drehtellergröße
255 mm
Kochfunktionen und -programme
Grill
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,34*
€ 133,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,98*
€ 133,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,80*
€ 129,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,30*
€ 126,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,72*
€ 112,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.