Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-23001 Serien-Kabel Schwarz 0,5 m USB Type-A/USB Type-C DB-9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS EX-23001 Serien-Kabel Schwarz 0,5 m USB Type-A/USB Type-C DB-9
EXSYS EX-23001 Serien-Kabel Schwarz 0,5 m USB Type-A/USB Type-C DB-9
EXSYS EX-23001 Serien-Kabel Schwarz 0,5 m USB Type-A/USB Type-C DB-9
EXSYS EX-23001 Serien-Kabel Schwarz 0,5 m USB Type-A/USB Type-C DB-9
EXSYS EX-23001 Serien-Kabel Schwarz 0,5 m USB Type-A/USB Type-C DB-9
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104929733
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-23001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnittstellenconverter
Schnittstellenkonverter
RS-232 Controller
RS-232 Karte
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
USB Type-A/USB Type-C
Anschluss 2
DB-9
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Jackenmaterial
Kunststoff
Chipsatz
FTDI
Datenbits
7, 8
FIFO (First In, First Out)
16 B
Parity bit
Eben, Mark, Nein, Ungerade, Leerzeichen
Stop bits
1, 1.5, 2
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.