| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-104914043 Herst.-Nr.: BRHD380E EAN/GTIN: 3030050182347 |
| |
|
| | |
| Der Braun Satin Hair PowerPerfection Haartrockner. Leistungsstark. Kompakt. Leicht.
Leichtes und ergonomisches Design. Für schnelles und leichtes Trocknen verbinden die Braun Satin Hair PowerPerfection Haartrockner hohe Leistung und Leichtigkeit zu Styling-Fähigkeiten ohne Kompromisse. Das einmalig leichte und ergonomische Design macht Styling besonders einfach und ermöglicht eine perfekte 360º-Rundumtrocknung.
Kompaktes Design Für einfache 360º Rundumtrocknung.
Gleichmäßige Hitzeverteilung Beugt Austrocknung vor und gewährleistet ein schnelles Trocknen.
3 Hitze- und 2 Luftstrom-Einstellungen Für Flexibilität beim Trocknen und Stylen.
IONIC-Funktion. Für mehr Glanz und weniger Frizz. Millionen aktiver Ionen neutralisieren die statische Aufladung, die bei herkömmlichen Haartrocknern auftritt. Mit dem Braun Satin HairPowerPerfection Haartrockner bekommen Sie gleichmäßigeres Haar für sichtbar mehr Glanz – Strähne für Strähne.
Schnelle und einfache Trocknung Für mühelose Ergebnisse.
Infrarot-Heizsystem Für ein effizientes und schnelles Trocknen.
Kaltstufe Zur Fixierung Ihres Stylings. Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Weiß | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Aufhängbar | Ja | | Hängeart | Hängeschlaufe | | Steuerung | Tasten, Schieber | | Abnehmbare Gitter | Ja | Leistungen | Cool Shot Funktion | Ja | | Ionenfunktion | Ja | | Anzahl Geschwindigkeiten | 2 | | Anzahl der Heizstufen | 3 | | Einstellbare Temperatur | Ja | | Anzahl der Temperatureinstellungen | 2 | | Zwei Wärmeeinstellungen | Ja | Lieferumfang | Konzentratordüse | Ja | | Betriebsanleitung | Ja | Energie | Leistung | 2000 W |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |