Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Imperial DABMAN i510BT Internet Digital Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Imperial DABMAN i510BT Internet Digital Schwarz
Imperial DABMAN i510BT Internet Digital Schwarz
Imperial DABMAN i510BT Internet Digital Schwarz
Imperial DABMAN i510BT Internet Digital Schwarz
Imperial DABMAN i510BT Internet Digital Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104875134
Hersteller:
     Imperial
Herst.-Nr.:
     22-253-00
EAN/GTIN:
     4024035002538
Suchbegriffe:
Digitalradio
Internetradio
Internetradios
Netzwerk-Audioplayer
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Internet
Tunertyp
Digital
Unterstützte Bänder
DAB+, FM
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
DAB III-Bandbereich
174 - 240 MHz
Radio Data System (RDS)
Ja
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
240 V
AC Eingangsfrequenz
60 Hz
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
TFT
Bildschirmdiagonale
3.2 Zoll
Audio
Unterstützte Audioformate
MP3, WMA
Merkmale
Playback MP3
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Internetradio Services unterstützt
Amazon Music, Deezer, Napster, Qobuz, Den Gezeiten unterworfen
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Fernbedienung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Uhr
Integrierte Uhr
Ja
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Sonstige Funktionen
Digital Living Network Alliance (DLNA) zertifiziert
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 209,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,06*
€ 248,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,63*
€ 242,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 203,41*
€ 242,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,33*
€ 233,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,18*
€ 227,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,34*
€ 208,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.