Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Swift 3 SF316-51 Laptop 40,9 cm (16.1") Full HD Intel® Core™ i5 i5-11300H 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Swift 3 SF316-51 Laptop 40,9 cm (16.1") Full HD Intel® Core™ i5 i5-11300H 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Grau
Acer Swift 3 SF316-51 Laptop 40,9 cm (16.1") Full HD Intel® Core™ i5 i5-11300H 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Grau
Acer Swift 3 SF316-51 Laptop 40,9 cm (16.1") Full HD Intel® Core™ i5 i5-11300H 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Grau
Acer Swift 3 SF316-51 Laptop 40,9 cm (16.1") Full HD Intel® Core™ i5 i5-11300H 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Grau
Acer Swift 3 SF316-51 Laptop 40,9 cm (16.1") Full HD Intel® Core™ i5 i5-11300H 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Grau
Acer Swift 3 SF316-51 Laptop 40,9 cm (16.1") Full HD Intel® Core™ i5 i5-11300H 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Grau
Acer Swift 3 SF316-51 Laptop 40,9 cm (16.1") Full HD Intel® Core™ i5 i5-11300H 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Grau
Acer Swift 3 SF316-51 Laptop 40,9 cm (16.1") Full HD Intel® Core™ i5 i5-11300H 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Grau
Acer Swift 3 SF316-51 Laptop 40,9 cm (16.1") Full HD Intel® Core™ i5 i5-11300H 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104873523
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.ABDEG.00C
EAN/GTIN:
     4711121180729
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Business Laptop
Business Notebook
Begrüßen Sie das neue Notebook für unterwegs. Herausragende Leistung, verpackt in einem leichten Gehäuse mit farbigen Designs: So können Sie jederzeit und überall glänzen. Verfügt über Intel® Core™-Prozessoren der 12. Generation1 und ein helles Display.

Boost für die Produktivität
Die Intel® Core™-Prozessoren1 der 12. Generation sind perfekt für Multitasking und Produktivität. Zwei M.2-SSD-Steckplätze für eine Leistung von bis zu 2 TB und spezielle Lösungen zur Kühlung optimieren das Ergebnis.

Bis zu 12 Kerne
Gesteigerte Systemleistung2,5, mit Luft nach oben für weitere Verbesserungen.

Intel® Evo™-Plattform
Unglaubliche Reaktionsgeschwindigkeit, überzeugende Akkulaufzeit, schnelles Aufladen und sofortige Aktivierung.

Steigerung der Wärmeleistung um 35 %
Die Acer TwinAir-Lüfter mit 118 Blättern verbessern den Luftstrom deutlich2,5.

Bis zu 1,98-fach bessere Leistung
Erhebliche Steigerungen bei den neuesten Intel® Core™-Prozessoren der 12. Generation

Wie geschaffen für unterwegs
Das Swift 3 aus Aluminium ist optimal für unterwegs und in drei lebendigen Farb-Designs erhältlich. Die hohe Mobilität und der Schnellladeakku mit 4 Stunden Laufzeit bei nur 30-minütigem Laden3 machen es zum perfekten Begleiter.

Hell und strahlend
Das strahlend helle QHD- oder FHD-Touch-Display1 mit 100 % sRGB bietet dort Genauigkeit, wo es darauf ankommt. Mit der smarten BlueLightShield™-Technologie von Acer sind Sie auch für längere Sitzungen bestens ausgerüstet.

Konnektivität
Das neue Swift 3 verfügt über Wi-Fi 6E-Konnektivität4. Perfekt für High-Speed-Dateifreigabe und ruckelfreies Streaming in 4K. Laden Sie Ihr Swift 3 über Thunderbolt™ 4 auf. Mit USB Typ A und HDMI 2.1 haben Sie Anschlussmöglichkeiten für jeden Anlass.

Intelligente Funktionen
Die FHD-Frontkamera nutzt die TNR-Technologie zur Rauschunterdrückung (Temporal Noise Reduction) von Acer für hochwertige Bilder auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Dank Acer PurifiedVoice™ mit KI-Rauschunterdrückung und DTS-Audio klingen Videoanrufe so gut wie nie zuvor.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel Iris Xe Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
512 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
512 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
512 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express
Prozessor Besonderheiten
CPU Konfiguration (max)
1
Akku/Batterie
Batteriekapazität
56 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
11.5 h
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Grau
Formfaktor
Klappgehäuse
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Fingerabdruckscanner
Ja
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Eingebautes Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
2
Kamera
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera
1280 x 720 Pixel
Frontkamera HD Typ
HD
Tastatur
Numerisches Keypad
Ja
Eingabegerät
Touchpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
LPDDR4x-SDRAM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1750 g
Breite
367.8 mm
Tiefe
236.1 mm
Höhe
15.9 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Energie
Netzteilstärke
65 W
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Antennentyp
2x2
WLAN-Controllermodell
Intel Wi-Fi 6 AX201
Hersteller von WLAN-Controllern
Intel
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
16.1 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:9
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i5-11300H
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 11. Generation
Prozessor Boost-Frequenz
4.4 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Cache
8 MB
TDP-up Frequenz konfigurierbar
3.1 GHz
TDP-up konfigurierbar
35 W
TDP-down konfigurierbar
28 W
TDP-down Frequenz konfigurierbar
2.6 GHz
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 630,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 709,20*
€ 843,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 704,71*
€ 838,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 691,18*
€ 822,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 672,34*
€ 800,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 630,65*
€ 750,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.