Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 946.101 Steckdose 2 x Type F Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BACHMANN Einbausteckdose TWIST 2 eckig, 2 x Schuko, schwarz matt
Produktbild zu BACHMANN Einbausteckdose TWIST 2 eckig, 2 x Schuko, schwarz matt
Produktbild zu BACHMANN Einbausteckdose TWIST 2 eckig, 2 x Schuko, schwarz matt
Produktbild zu BACHMANN Einbausteckdose TWIST 2 eckig, 2 x Schuko, schwarz matt
Anwendungsbild zu BACHMANN Einbausteckdose TWIST 2 eckig, 2 x Schuko, schwarz matt
Symbol zu BACHMANN Einbausteckdose TWIST 2 eckig, 2 x Schuko, schwarz matt
Symbol zu BACHMANN Einbausteckdose TWIST 2 eckig, 2 x Schuko, schwarz matt
Symbol zu BACHMANN Einbausteckdose TWIST 2 eckig, 2 x Schuko, schwarz matt
LOGO zu BACHMANN Einbausteckdose TWIST 2 eckig, 2 x Schuko, schwarz matt
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104765747
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     946.101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Empfohlene Platzierung
Homeoffice
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
42.5 mm
Tischstärke (min.)
6 mm
Tischstärke (max.)
40 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
2 x Type F
Anzahl Fassungen
2
Installationstyp
Desktop eingebettet
Unterstützte Desktop-Dicke (max.)
40 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,19*
€ 125,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,48*
€ 123,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,76*
€ 116,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,20*
€ 113,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,80*
€ 100,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.