| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-104757759 Herst.-Nr.: 11480404004 EAN/GTIN: 7332515297921 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Jacke | | Empfohlenes Geschlecht | Mann | | Produkthauptfarbe | Schwarz | | Größe (S/M/L) | S | | Außentasche | Ja | | Innentasche | Ja | | Wasserfest | Ja | | Wasserabweisend | Ja | | Winddicht | Ja | | Reflektierende Elemente | Ja | Pflegehinweise | Anleitung zum Bleichen | Nicht bleichen | | Anleitung zum Trocknen | Nicht im Wäschetrockner trocknen | | Anleitung zum Bügeln | Nicht bügeln | | Professionelle Pflegeanleitung | Nicht chemisch reinigen | | Waschanleitung | Buntwäsche (40°C) | Material | Material | Polyester | | Stoffgewicht | 175 g/m² | | Polyester-Anteil | 100 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winterjacke schwarz s, arbeitsjacke schwarz, arbeitsjacke s |
| | |
| |