Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller SAIL-7/8BG-5-7.8U Signalkabel 7,8 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller SAIL-7/8BG-5-7.8U Signalkabel 7,8 m Schwarz
Weidmüller SAIL-7/8BG-5-7.8U Signalkabel 7,8 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104493384
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1292190780
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
7.8 m
Stecker
7/8"
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 99,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,25*
€ 118,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,00*
€ 116,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,86*
€ 110,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,80*
€ 102,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,00*
€ 92,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.