Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko DHC7512GX Wäschetrockner Freistehend Frontlader 7 kg A+++ Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beko DHC7512GX Wäschetrockner Freistehend Frontlader 7 kg A+++ Weiß
Beko DHC7512GX Wäschetrockner Freistehend Frontlader 7 kg A+++ Weiß
Beko DHC7512GX Wäschetrockner Freistehend Frontlader 7 kg A+++ Weiß
Beko DHC7512GX Wäschetrockner Freistehend Frontlader 7 kg A+++ Weiß
Beko DHC7512GX Wäschetrockner Freistehend Frontlader 7 kg A+++ Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104478051
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     DHC7512GX
EAN/GTIN:
     8690842419430
Suchbegriffe:
Kondens-Wäschetrockner
Kondensationstrockner
Kondenstrockner
Kondenstrockner(Wäschetrockner)
ProSmart™ Inverter Motor
Effizient und langlebig mit geringem Geräuschpegel

Machen Sie sich nicht bei jedem Trockengang Sorgen um Ihre Stromrechnung. Dank des bürstenlosen Motordesigns bietet der ProSmart™ Inverter Motor Energieeffizienz, einen niedrigeren Geräuschpegel und eine höhere Lebensdauer – alles in einem einzigen Gerät. So können Sie den Trockner optimal nutzen, ohne sich um Ihr monatliches Budget zu sorgen.

EcoGentle™
Perfektes Trocknen, keine Farbverwaschung

Ausgewaschene Kleidung gehört der Vergangenheit an. Dank der innovativen EcoGentle™ Trockungstechnologie bleibt die Farbe Ihrer Kleidung länger erhalten. Der Kondensationstrockner arbeitet mit einem Klimagerät zusammen, was zu einer sanfteren Behandlung Ihrer Wäsche führt und den Trockner energieeffizienter macht.

AquaWave®
Wellenartige Trommelbewegung für sanfteres Trocknen

Kleidungsstücke werden im Trockner oft strapaziert. Daher haben wir das AquaWave® System mit gewölbtem Türglas und speziellen Wäschemitnehmern entwickelt, das Ihre Wäsche wellenartig in der Trommel bewegt. Die Kleidung wird sanfter behandelt und die Trockenleistung verbessert. Wenn Ihnen jemand das nächste Mal ein Kompliment zu Ihrer Kleidung macht und Sie darauf „Ach, ist schon uralt“ antworten, müssen Sie nicht mal mehr flunkern.

Silent Programm
Weniger Lärm, ruhigeres Zuhause

Es klappt einfach nicht, dass der Trockner läuft, während das Baby schläft – entweder wacht das Baby auf oder die Kleidung wird nicht trocken. Zumindest war das früher der Fall. Mit dem Silent Programm können Sie und Ihre Familie eine erholsame Nachtruhe genießen, während der Trockner flüsterleise läuft.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
650 mm
Verpackungstiefe
630 mm
Verpackungshöhe
885 mm
Paketgewicht
45000 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Ladetyp
Frontlader
Trocknungssystem
Wärmepumpe
Produktfarbe
Weiß
Wechselbare Türen
Ja
Steuerung
Tasten, Drehregler
Eingebautes Display
Ja
Türanschlag
Rechts
Türstil
Glastür
Türfarbe
Weiß
Display-Typ
LED
Trommelmaterial
Edelstahl
Invertertechnologie
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
599 mm
Breite
597 mm
Höhe
846 mm
Gewicht
44000 g
Energie
Energieeffizienzklasse
A+++
Energieverbrauch
1.26 kWh
Jährlicher Energieverbrauch
159 kWh
Wärmequelle
Elektro
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Ergonomie
Selbstreinigend
Ja
Trommelinnenbeleuchtung
Ja
LED Programm-Kontrollleuchte
Ja
Kindersicherung
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Flusensieb
Ja
Leistungen
Nennkapazität
7 kg
Trocknungsklasse
A
Trockenprogramme
Baumwolle, Cotton iron dry, Cupboard dry, Daunenbekleidung/Duvet, Pflegeleicht, Hygiene Waschen & Trocknen, Jeans/Denim, Schnell, getimed, Wolle
Zykluszeit
160 min
Geräuschpegel
64 dB
Anzahl Trocknungsprogramme
15
Anti-Faltenfunktion
Ja
Extratrocken
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 537,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,90*
€ 756,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 632,20*
€ 752,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 602,68*
€ 717,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 578,77*
€ 688,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 537,06*
€ 639,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.