Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hultafors 25346604003 Arbeitskleidung Hemd Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hultafors 25346604003 Arbeitskleidung Hemd Schwarz, Gelb
Hultafors 25346604003 Arbeitskleidung Hemd Schwarz, Gelb
Hultafors 25346604003 Arbeitskleidung Hemd Schwarz, Gelb
Hultafors 25346604003 Arbeitskleidung Hemd Schwarz, Gelb
Hultafors 25346604003 Arbeitskleidung Hemd Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104055763
Hersteller:
     Hultafors
Herst.-Nr.:
     25346604003
EAN/GTIN:
     7332515381484
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Hemd
Empfohlenes Geschlecht
Mann
Produkthauptfarbe
Schwarz, Gelb
Größe (S/M/L)
XS
Reflektierende Elemente
Ja
Zertifizierung
EN ISO 20471 Class 1
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Bei niedriger Temperatur bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Nicht chemisch reinigen
Waschanleitung
Buntwäsche (40°C)
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Stoffgewicht
190 g/m²
Baumwollanteil
50 %
Polyester-Anteil
50 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.