Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX ROBOT 900 P Signalkabel Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX ROBOT 900 P Signalkabel Schwarz
Lapp ÖLFLEX ROBOT 900 P Signalkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104019759
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0028171
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
ÖLFLEX® ROBOT 900 P ist eine Spezialleitung für Torsion- und Biegebeanspruchungen. Sie können für die Übertragung von Steuer- und Überwachungssignalen oder als Versorgungsleitungen verwendet werden. Sie sind unter anderem für den Einsatz in trockenen, feuchten oder nassen Räumen geeignet. Unter Beachtung des angegebenen Temperaturbereichs ist eine Verwendung im Freien möglich.

ÖLFLEX® ROBOT 900 P Leitungen sind erhöht ölbeständig und bei Raumtemperatur weitgehend beständig gegen die Einwirkugen von Säuren und Laugen. Der Außenmantel widersteht hohen mechanischen Beanspruchungen, insbesondere Scheuer- und Schleifbeanspruchungen, ist schnittfest, mikrobenfest und hydrolysebeständig

Sie sind geeignet für lineare, automatisierte Bewegungen, sowie für Torsionsanwendungen für Roboter und Handhabungsautomaten. Die maximale Zugbeanspruchung beträgt 15 N/mm² Leiterquerschnitt bei Installation und Betrieb. Die zwangsweise Führung ist nicht zulässig. Anwendungsgebiete:

In Schlauchpaketen von Knickarmrobotern sowie für den Einsatz in Portalrobotern, Industrie- und Werkzeugsmaschinen, Handhabungsautomaten, Automobilindustrie, Energieführungsketten oder ortsveränderlichen Maschinenteilen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Kabeldurchmesser
6.5 mm
Kupferindex
29 kg/km
Kabelgewicht
61 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
26 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
97.5 mm
Betriebsspannung (min)
300 V
Betriebsspannung (max)
500 V
Testspannung
3000 V
Induktivität
0.7 mH/km
Betriebskapazität C/C
100 nF/km
Betriebskapazität C/S
120 nF/km
Anzahl der Kabeladern
3
Kerngröße
1 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-50 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-40 - 80 °C
Flammhemmer
Ja
Ölbeständig
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 192,833*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 3,50946* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 217,66*
€ 259,0154
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 214,54*
€ 255,3026
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 203,47*
€ 242,1293
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 192,833*
€ 229,47127
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 175,473*
€ 208,81287
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122018
€ 102,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.