Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PaperFlow K606023 Prospektständer Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PaperFlow K606023 Prospektständer Grau
PaperFlow K606023 Prospektständer Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-103940135
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     602SF.02
EAN/GTIN:
     3660141140019
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1000 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
2000 mm
Verpackungsbreite
350 mm
Verpackungstiefe
1030 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
15600 g
Zertifizierung
CE
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,37*
€ 136,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,52*
€ 132,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 109,93*
€ 130,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,38*
€ 124,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 104,08*
€ 123,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,26*
€ 120,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,28*
€ 103,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
801019
ab € 3,12*
Zubehör
Durable
801519
ab € 3,45*
Zubehör
Durable
802019
ab € 4,50*
Zubehör
Durable
803019
ab € 3,63*
Zubehör
Durable
804019
ab € 3,92*
Zubehör
Durable
804419
ab € 2,73*
Zubehör
Durable
804519
ab € 3,41*
Zubehör
Durable
804619
ab € 4,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.