| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-103584594 Herst.-Nr.: 10029930 EAN/GTIN: 4052025299309 |
| |
|
| | |
| Hygienischer Pumpspender für Desinfektionsmittel Um sich vor Viren und Bakterien zu schützen, ist eine gute Handhygiene unabdingbar. Dieser praktische Wandspender ist hierfür das ideale Zubehör. Der Hygienespender eignet sich zum Befüllen mit Seife oder Desinfektionsmittel und ist mit wenigen Handgriffen an die Wand montiert. Der Seifenspender verfügt über eine integrierte Auffangschale, die überschüssige Flüssigkeit sammelt und einen Armhebel, der eine hygienische Bedienung per Unterarm oder Ellenbogen ermöglicht. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 155 mm | | Tiefe | 220 mm | | Höhe | 330 mm | | Gewicht | 650 g | Technische Details | Platzierung | Wand | | Fassungsvermögen | 1 l | | Material | ABS | | Produktfarbe | Silber, Weiß | | Empfohlene Platzierung | Badezimmer, Küche, Toilette | | Sichtfenster | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifenspender plastik 1,0 liter, cremeseifenspender, cremeseifenspender kunststoff |
| | |
| |