Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX HEAT 650 SC Signalkabel Blau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; ÖLFLEX® HEAT 650 SC; 1x1,5mm2; Line; Nickel; Glasfaser
Leitungen; ÖLFLEX® HEAT 650 SC; 1x1,5mm2; Line; Nickel; Glasfaser
Artikel-Nr.:
     CIDE0-103489080
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1232653
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltleitung
Steuerkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Isolationsmaterial
Fiberglas
Kabeldurchmesser
3 mm
Kupferindex
14.8 kg/km
Kabelgewicht
23 kg/km
Testspannung
1800 V
Kerngröße
1.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-50 - 700 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, UKCA
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,83565*
€ 10,51442
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,42565*
€ 10,02652
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,17*
€ 8,53
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,89*
€ 8,20
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,67*
€ 6,75
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,88*
€ 5,81
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,31*
€ 5,13
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,53*
€ 4,20
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.