Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asmodee Dixit LIBD0016 Brettspiel 30 min Kartenspiel Rollenspiele


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asmodee Dixit LIBD0016 Brettspiel 30 min Kartenspiel Rollenspiele
Asmodee Dixit LIBD0016 Brettspiel 30 min Kartenspiel Rollenspiele
Asmodee Dixit LIBD0016 Brettspiel 30 min Kartenspiel Rollenspiele
Asmodee Dixit LIBD0016 Brettspiel 30 min Kartenspiel Rollenspiele
Asmodee Dixit LIBD0016 Brettspiel 30 min Kartenspiel Rollenspiele
Artikel-Nr.:
     CIDE0-103439656
Hersteller:
     Asmodee
Herst.-Nr.:
     LIBD0016
EAN/GTIN:
     3558380073499
Suchbegriffe:
Brettspiele
Moderne Gesellschaftsspiele
Kartenspiele
Spielkarten
Dixit ist ein Spiel für Menschen mit Fantasie. In jeder Runde schlüpft ein anderer in die Rolle des Erzählers. Ihr überlegt euch zu einer der sechs Karten, die ihr auf der Hand haltet, eine treffende Aussage. Diese kann aus einem oder mehreren Worten bestehen oder sich auch nur auf eine Lautmalerei beschränken. Erfindet frei oder nutzt ein Zitat als Hinweis. Das kann der Beginn eines Liedes, ein Filmtitel oder auch die Zeile eines Gedichts sein. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Die Mitspieler suchen entsprechend der Bedeutung aus ihren Handkarten jeweils diejenige aus, von der sie glauben, dass sie am besten zu dem gegebenen Hinweis passt. Welche Karte wurde von dem Erzähler ausgewählt? Welche Karte kommt ihr am nächsten? Nicht zu viel zu verraten, aber auch nicht zu wenig, das ist die Kunst.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kartenspiel
Genre
Rollenspiele
Minimale Anzahl an Spielern
3
Maximale Anzahl an Spielern
8
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Name des Spiels
Dixit
Spiel-Modi
Multiplayer
Familienspiel
Ja
Spielzeit
30 min
Spielzeit (Durchschnitt)
30 min
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Lieferumfang
Spielregeln enthalten
Ja
Spielbrett enthalten
Ja
Lieferanteneigenschaften
Veröffentlicher
dragonfly
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.