Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 1SDA067071R10 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 1SDA067071R10 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse 3
ABB 1SDA067071R10 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse 3
ABB 1SDA067071R10 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse 3
ABB 1SDA067071R10 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse 3
Artikel-Nr.:
     CIDE0-102143590
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SDA067071R1
EAN/GTIN:
     8015644009755
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
Gehäuse für Motorschutzschalter
Kompakter Leistungsschalter
Lasttrenner
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
82.5 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
1200 g
Energie
Nennstrom
160 A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungshöhe
208 mm
Paketgewicht
1728 g
Merkmale
Schutzschaltertyp
Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
Anzahl der Pole
3
Art der Auslösung
EL
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 433,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,25*
€ 606,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,88*
€ 603,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,17*
€ 571,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,93*
€ 554,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,91*
€ 516,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.