Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-W00518 Herst.-Nr.: 52768 EAN/GTIN: 4040849527685 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Außendurchmesser | 7.7 mm | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 75 °C | Merkmale | Kabellänge | 100 m | | Kabelstandard | Cat7 | | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) | | Produktfarbe | Schwarz | | Abschirmung Steckverbinder | Ja | | Jackenmaterial | Polyethylen (PE) | | Leitermaterial | Kupfer | | AWG Kabelgröße | 23/1 | | Frequenz | 600 MHz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kat7, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, netzwerkkabel cat 7 100m, cat7, ethernet-kabel cat 7 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 96,83* | € 121,18* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 103,08* | € 129,50* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 118,56* | € 147,01* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 133,13* | € 165,49* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 183,74* | € 221,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,9683* pro Meter) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|