Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 98.1079 Wecker Quarzwecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 98.1079 Wecker Quarzwecker
TFA-Dostmann 98.1079 Wecker Quarzwecker
Artikel-Nr.:
     CIDE0-102000485
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     98.1079
EAN/GTIN:
     4009816016829
Suchbegriffe:
Analoganzeige
Analoganzeiger
Funkwecker
Reisewecker
Mit diesem funktionalen Wecker von TFA haben Sie die Zeit immer im Blick – und das dank der nachleuchtenden Zeiger auch im Dunkeln.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
56 mm
Höhe
57 mm
Tiefe
32 mm
Gewicht
46 g
Bildschirm
Display-Typ
Analog
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Merkmale
Typ
Quarzwecker
Form
Quadratisch
Gehäusematerial
Kunststoff
Zeitformat
12 h
Akustische Signale
Ja
... > Uhren > Uhren > Wecker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.