| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-101997649 Herst.-Nr.: 1099/46-10 EAN/GTIN: 4006381360357 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Logistikdaten | Zolltarifnummer (TARIC) | 96081010 | Merkmale | Typ | Verschlossener Gelschreiber | | Schreibfarben | Schwarz | | Produktfarbe | Schwarz, Orange | | Punkttyp | Fein | | Gehäuseform | Rund | | Clip | Ja | | Liniengröße | Medium | | Linienbreite | 0.5 mm | | Ursprungsland | Deutschland | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 50 mm | | Verpackungstiefe | 167 mm | | Verpackungshöhe | 23 mm | | Paketgewicht | 92 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, stabilo rollerball schwarz 0,5mm, gel kugelschreiber, gel-kugelschreiber stabilo |
| | |
| |