Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adler AD 2934W Haarschneider/-schermaschine Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adler AD 2934W Haarschneider/-schermaschine Weiß
Adler AD 2934W Haarschneider/-schermaschine Weiß
Adler AD 2934W Haarschneider/-schermaschine Weiß
Adler AD 2934W Haarschneider/-schermaschine Weiß
Adler AD 2934W Haarschneider/-schermaschine Weiß
Adler AD 2934W Haarschneider/-schermaschine Weiß
Adler AD 2934W Haarschneider/-schermaschine Weiß
Adler AD 2934W Haarschneider/-schermaschine Weiß
Adler AD 2934W Haarschneider/-schermaschine Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101935320
Hersteller:
     Adler
Herst.-Nr.:
     AD 2934W
EAN/GTIN:
     5903887805827
Suchbegriffe:
Haar-Schneider
Haarschneide-Gerät
Haarschneide-Maschine
Haarschneidegerät
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
72 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
202 mm
Paketgewicht
80 g
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Anzahl der Längenschritte
2
Gehäusematerial
Aluminium
Form
Zylinder
Minimum Haarlänge
1.5 mm
Maximum Haarlänge
3.5 mm
Geeignet für
Gesicht
Material Messer
Edelstahl
Ergonomie
Drahtlos
Ja
Lieferumfang
Reinigungsbürste
Ja
Schutzkappe
Ja
Anzahl der enthaltenen Scherköpfe
2
Energie
Energiequelle
Akku
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.