Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlinks XTRA 2355 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Atlinks XTRA 2355 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Weiß
Atlinks XTRA 2355 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Weiß
Atlinks XTRA 2355 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Weiß
Atlinks XTRA 2355 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Weiß
Atlinks XTRA 2355 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Weiß
Atlinks XTRA 2355 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Weiß
Atlinks XTRA 2355 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Weiß
Atlinks XTRA 2355 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Weiß
Atlinks XTRA 2355 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101930031
Hersteller:
     ATLINKS
Herst.-Nr.:
     ATL1424003
EAN/GTIN:
     3700601424003
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Weitere Informationen:
Telefoneigenschaften
Telefonbuch Kapazität
100 Eintragungen
Multi-Function Hörer
4
Paginierung Funktion
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
STN
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Textzeilen
3 Zeilen
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Blau
Call-Management
Anrufer-Identifikation
Ja
Wahlwiederholung
Ja
Umfang der Wahlwiederholungsliste
10
Anruferlisten
50
Anrufblockierung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Basis
118 x 170 x 60 mm
Abmessungen des Mobilteils (BxTxH)
54 x 25 x 185 mm
Anzeige
Batteriekapazitätsanzeige
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Leistungen
Typ
DECT-Telefon
Anrufbeantworter
Ja
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Maximum Innenabstand
50 m
Maximum Außenabstand
300 m
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
1
Design
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Produktfarbe
Weiß
Große Knöpfe
Ja
Beleuchtete Tasten
Ja
Management-Funktionen
ferner Anrufsbeantworterzugang
Ja
Geeignet für Hörgeräte
Ja
Unterstützte Sprachen
Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriekapazität
600 mAh
Gesprächszeit
10 h
Bereitschaftszeit
100 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 89,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,18*
€ 106,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,50*
€ 105,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,37*
€ 96,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,41*
€ 93,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,53*
€ 80,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.