Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telestar DIRA S 32i Tragbar Analog & Digital Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telestar DIRA S 32i Tragbar Analog & Digital Schwarz
Telestar DIRA S 32i Tragbar Analog & Digital Schwarz
Telestar DIRA S 32i Tragbar Analog & Digital Schwarz
Telestar DIRA S 32i Tragbar Analog & Digital Schwarz
Telestar DIRA S 32i Tragbar Analog & Digital Schwarz
Telestar DIRA S 32i Tragbar Analog & Digital Schwarz
Telestar DIRA S 32i Tragbar Analog & Digital Schwarz
Telestar DIRA S 32i Tragbar Analog & Digital Schwarz
Telestar DIRA S 32i Tragbar Analog & Digital Schwarz
Telestar DIRA S 32i Tragbar Analog & Digital Schwarz
Telestar DIRA S 32i Tragbar Analog & Digital Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101924872
Hersteller:
     Telestar
Herst.-Nr.:
     30-320-03
EAN/GTIN:
     4024035320038
Suchbegriffe:
CD-Player
CD-Player Standgeräte
Digitalradio
Internetradio
Mit dem DIRA S 32i CD setzt TELESTAR Maßstäbe im Bereich der Stereo Smart Radios, denn: Beim S 32i CD trifft Funktionsvielfalt auf Benutzerfreundlichkeit, bestes Klangerlebnis, hochwertige Bauteile und ein edles Design. Das Komplettsystem empfängt digitale DAB+, analoge UKW sowie via Internetstream übertragene Webradiosender, verfügt über einen CD Player mit MP3 Wiedergabe, erlaubt den Zugriff auf diverse Musikstreamingdienste und kann dank UPnP, Bluetooth 5.1 (mit Sender- und Empfängerfunktion) und USB Musikdateien von externen Geräten oder Datenträgern wiedergeben. Das große TFT Farbdisplay mit einer Diagonale von 3.2‘‘ (ca. 8.1cm) gibt nützliche Hintergrundinfos gestochen scharf wieder, 2 3‘‘ Lautsprecher mit je 15W Leistung sorgen in Kombination mit dem digitalen Soundprozessor (DSP) und umfangreichem Equalizer für bestes Klangvergnügen. Ein weiteres Highlight: dank Recordfunktion lassen sich Musikstreams via Tastendruck oder über Timerprogrammierung einfach auf einem angeschlossenen USB Datenträger aufzeichnen! Nützliche Zusatzfunktionen wie Wecker, Sleeptimer oder die Darstellung aktueller Wetterinfos runden den Funktionsumfang des Radios ab - kurzum: Das DIRA S 32i CD ist ein Smart Radio der Extraklasse und bringt alles mit, was ein modernes Stereoradio haben muss.
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Tragbar
Tunertyp
Analog & Digital
Unterstützte Bänder
DAB+, FM
DAB III-Bandbereich
174 - 240 MHz
DAB-Frequenzbereich
174 - 240 MHz
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
AC Eingangsspannung
240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
TFT
Bildschirmdiagonale
3.2 Zoll
Audio
RMS-Leistung
15 W
Unterstützte Audioformate
AAC, MP3, WAV, WMA
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
3560 g
Merkmale
Playback MP3
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Färbung
Monochromatisch
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Schwedisch
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Kopfhörerausgänge
1
AUX-Eingang
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Uhr
Wecker
Ja
Sleep-Timer
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AUX, USB
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Impedanz
8 Ohm
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
Weitere Suchbegriffe: Internetradios, Radio, internetradio
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 200,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,40*
€ 238,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,81*
€ 221,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 132,61*
€ 157,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,74*
€ 154,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,95*
€ 149,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,67*
€ 136,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
€ 0,33459*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.