Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 60365 Lupenleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 60365 Lupenleuchte
Goobay 60365 Lupenleuchte
Goobay 60365 Lupenleuchte
Goobay 60365 Lupenleuchte
Goobay 60365 Lupenleuchte
Goobay 60365 Lupenleuchte
Goobay 60365 Lupenleuchte
Goobay 60365 Lupenleuchte
Goobay 60365 Lupenleuchte
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101904132
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     60365
EAN/GTIN:
     4040849603655
Suchbegriffe:
Lupen-Leuchte
Lupenlampe
Lupenleuchte
lupenlampe goobay
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Arbeitsspannung
20 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
6 W
Ausgangsstrom
0.3 A
Eingangsstrom
0.3 A
Spannung
220 / 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
6 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Stecker
Typ C
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
370 mm
Kabellänge
1.5 m
Gewicht
445 g
Design
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Produktfarbe
Weiß
Merkmale
Vergrößerung
1.75 x
Anzahl der Linsen
1
Anzahl der Dioptrien
3
Objektivmaterial
Glas
Objektivdurchmesser
100 mm
Leuchtmitteltyp
LED
Anzahl der LEDs
30
Farbtemperatur
6500 K
Lichtleistung
480 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Lichtfarbe
Kaltweiße
Lampenlebensdauer
0.9 h
Strahlungswinkel
113 °
Schaltzyklen
12500
Chromatizität Koordinate Y
0,337
Chromatizität Koordinate X
0,313
R9 Farbwiedergabeindex
1,03
Lichtstromstabilitätsfaktor
0.96 %
Leuchtkapazität
165 CD
Flickermetrik (Pst LM)
0,1
Metrik für den Stroboskopeffekt (SVM)
0,1
Schutzart
III
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.