Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Decoded Detachable Wallet Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Geldbörsenhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Decoded Detachable Wallet Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Geldbörsenhülle Schwarz
Decoded Detachable Wallet Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Geldbörsenhülle Schwarz
Decoded Detachable Wallet Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Geldbörsenhülle Schwarz
Decoded Detachable Wallet Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Geldbörsenhülle Schwarz
Decoded Detachable Wallet Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Geldbörsenhülle Schwarz
Decoded Detachable Wallet Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Geldbörsenhülle Schwarz
Decoded Detachable Wallet Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Geldbörsenhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101888457
Hersteller:
     Decoded
Herst.-Nr.:
     D23IPO14DW5BK
EAN/GTIN:
     8720593006297
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.1 Zoll
Etui-Typ
Geldbörsenhülle
Material
Leder, Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 14
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
MagSafe-kompatibel
Ja
Desktop-Ständer
Ja
Eingebaute Bildschirmabdeckung
Ja
Verschlussart
Magnetverschluss
Kartentasche
Ja
Anzahl der Kartentaschen
3
Schutzfunktion
Stoßfest, Schmutzabweisend, Kratzresistent
Kabelloses Aufladen
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.