| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-101888417 Herst.-Nr.: D23IPO14MDW5CHB EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.7 " | | Etui-Typ | Geldbörsenhülle | | Material | Leder | | Produktfarbe | Braun | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPhone 14 Plus | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Verschlussart | Magnetverschluss | | Kartentasche | Ja | | Anzahl der Kartentaschen | 3 | | Kabelloses Aufladen | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 14 plus, mobiltelefon hülle, schutzhülle iphone braun |
| | |
| |