Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gorenje GEIT5C60BPG Freistehender Herd Elektro Keramik Schwarz A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gorenje GEIT5C60BPG Freistehender Herd Elektro Keramik Schwarz A
Gorenje GEIT5C60BPG Freistehender Herd Elektro Keramik Schwarz A
Gorenje GEIT5C60BPG Freistehender Herd Elektro Keramik Schwarz A
Gorenje GEIT5C60BPG Freistehender Herd Elektro Keramik Schwarz A
Gorenje GEIT5C60BPG Freistehender Herd Elektro Keramik Schwarz A
Gorenje GEIT5C60BPG Freistehender Herd Elektro Keramik Schwarz A
Gorenje GEIT5C60BPG Freistehender Herd Elektro Keramik Schwarz A
Gorenje GEIT5C60BPG Freistehender Herd Elektro Keramik Schwarz A
Gorenje GEIT5C60BPG Freistehender Herd Elektro Keramik Schwarz A
Gorenje GEIT5C60BPG Freistehender Herd Elektro Keramik Schwarz A
Gorenje GEIT5C60BPG Freistehender Herd Elektro Keramik Schwarz A
Gorenje GEIT5C60BPG Freistehender Herd Elektro Keramik Schwarz A
Gorenje GEIT5C60BPG Freistehender Herd Elektro Keramik Schwarz A
Gorenje GEIT5C60BPG Freistehender Herd Elektro Keramik Schwarz A
Gorenje GEIT5C60BPG Freistehender Herd Elektro Keramik Schwarz A
Gorenje GEIT5C60BPG Freistehender Herd Elektro Keramik Schwarz A
Gorenje GEIT5C60BPG Freistehender Herd Elektro Keramik Schwarz A
Gorenje GEIT5C60BPG Freistehender Herd Elektro Keramik Schwarz A
Gorenje GEIT5C60BPG Freistehender Herd Elektro Keramik Schwarz A
Gorenje GEIT5C60BPG Freistehender Herd Elektro Keramik Schwarz A
Gorenje GEIT5C60BPG Freistehender Herd Elektro Keramik Schwarz A
Gorenje GEIT5C60BPG Freistehender Herd Elektro Keramik Schwarz A
Gorenje GEIT5C60BPG Freistehender Herd Elektro Keramik Schwarz A
Gorenje GEIT5C60BPG Freistehender Herd Elektro Keramik Schwarz A
Gorenje GEIT5C60BPG Freistehender Herd Elektro Keramik Schwarz A
Gorenje GEIT5C60BPG Freistehender Herd Elektro Keramik Schwarz A
Gorenje GEIT5C60BPG Freistehender Herd Elektro Keramik Schwarz A
Gorenje GEIT5C60BPG Freistehender Herd Elektro Keramik Schwarz A
Gorenje GEIT5C60BPG Freistehender Herd Elektro Keramik Schwarz A
Gorenje GEIT5C60BPG Freistehender Herd Elektro Keramik Schwarz A
Gorenje GEIT5C60BPG Freistehender Herd Elektro Keramik Schwarz A
Gorenje GEIT5C60BPG Freistehender Herd Elektro Keramik Schwarz A
Gorenje GEIT5C60BPG Freistehender Herd Elektro Keramik Schwarz A
Gorenje GEIT5C60BPG Freistehender Herd Elektro Keramik Schwarz A
Gorenje GEIT5C60BPG Freistehender Herd Elektro Keramik Schwarz A
Gorenje GEIT5C60BPG Freistehender Herd Elektro Keramik Schwarz A
Gorenje GEIT5C60BPG Freistehender Herd Elektro Keramik Schwarz A
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101883266
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     740801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Herd
Elektroherd
Induktionsherd
gorenje elektro-herd
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Energieverbrauch (konventionell)
0.98 kWh
Anschlusswert (elektrisch)
10500 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
Energieverbrauch (erzwungene Konvektion)
0.8 kWh
Kochfeld
Kochfeldtyp
Keramik
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
4 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
4 Zone(n)
Position Kochzone 1
Links vorne
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Typ Kochzone 1
Groß
Leistung Kochzone 1
1500 W
Boost für Kochzone 1
2000 W
Durchmesser Kochzone 1
180 mm
Position Kochzone 2
Vorne rechts
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Typ Kochzone 2
Medium
Leistung Kochzone 2
1200 W
Boost für Kochzone 2
1600 W
Durchmesser Kochzone 2
145 mm
Position Kochzone 3
Hinten links
Stromquelle Kochzone 2
Elektro
Typ Kochzone 3
Groß
Leistung Kochzone 3
1500 W
Boost für Kochzone 3
2000 W
Durchmesser Kochzone 3
180 mm
Position Kochzone 4
Hinten rechts
Stromquelle Kochzone 3
Elektro
Typ Kochzone 4
Extragroß
Leistung Kochzone 4
1500 W
Boost für Kochzone 4
2000 W
Durchmesser Kochzone 4
210 mm
Anzeige Resthitze
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
576 mm
Verpackungstiefe
718 mm
Verpackungshöhe
952 mm
Paketgewicht
46400 g
Backofen
Ofengröße
Medium
Anzahl der Öfen
1
Stromquelle Ofen
Elektro
Netto-Ofenvolumen
70 l
Grill
Ja
Abtaufunktion
Ja
Grill-Heizelement Typ
Infrarot-Heizelement
Ofen-Innenbeschichtung
Emaille
Soft-Close-System
Ja
Türmaterial Backofen
Glas
Anzahl der Glastür Paneele
2
Innenbeleuchtung
Ja
Ober- und Unterhitze
Ja
Oberhitze + Grill + Lüftung
Ja
Oberhitze, Unterhitze
Ja
Pizzabackfunktion
Ja
Ergonomie
Kindersicherung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
594 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
43200 g
Lieferumfang
Backofengestell
Ja
Anzahl der Backofengestelle
1
Teleskopschiene enthalten
Ja
Anzahl der Backbleche
2
Design
Produkttyp
Freistehender Herd
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Drehregler, Berührung
Eingebautes Display
Ja
Handgrifffarbe
Schwarz
Steuerungsposition
Front / Top front
Material der Schalttafel
Glas
Versenkbare Knöpfe
Ja
Integrierte Uhr
Ja
Uhrtyp
Elektronisch
Weitere Suchbegriffe: induktionsherd
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 485,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,06*
€ 675,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,04*
€ 671,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 538,09*
€ 640,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,46*
€ 619,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,49*
€ 577,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.