Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun Series 6 61-B7500cc Folienschaber Trimmer Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun Series 6 61-B7500cc Folienschaber Trimmer Blau
Braun Series 6 61-B7500cc Folienschaber Trimmer Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101854511
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     433170
EAN/GTIN:
     4210201433170
Suchbegriffe:
Akku-Rasierer
Akkurasierer
Elektro Rasierer
Elektrorasierer
Weitere Informationen:
Leistungen
Rasierapparatsystem
Folienschaber
Trimmer
Ja
Zahl der Rasierapparatköpfe/-klingen
3
Rasiersystemtechnologien
Senso Flex
Minimale Bartlänge
0.5 mm
Design
Produktfarbe
Blau
Waschbar
Ja
Elektrischer Ein-/Ausschalter
Ja
Wasserfest
Ja
Technische Details
Transporttasche
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
157 mm
Verpackungstiefe
157 mm
Verpackungshöhe
252 mm
Paketgewicht
1124 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
174 mm
Höhe des Versandkartons
282 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Schnellladung
Ja
Schnellladungszeit
5 min
Drahtlos
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netzrasierer, Herrenrasierer, Rasierapparat, Rasierer, akkurasierer braun, akku rasierer, Rasierapparate, rasieren, Rasierapparat für Männer, Männerrasierer, Rasierer für Männer, Rasierapparat Männer, Rasierer Männer, Herrenrasierapparat, Rasierapparat Mann, Rasierer Mann, elektrischer Rasierapparat Männer, elektrischer Rasierer Männer, elektrische Rasierer Männer
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,08*
€ 183,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,87*
€ 181,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,86*
€ 174,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,36*
€ 170,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,15*
€ 152,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Braun
81697104
ab € 23,43*
Zubehör
Braun
4210201275701
ab € 17,24*
Zubehör
Braun
4210201264811
ab € 17,14*
Zubehör
Braun
4210201264415
ab € 17,50*
Zubehör
Braun
4210201265948
ab € 32,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.