| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-101665209 Herst.-Nr.: 08848-0123 EAN/GTIN: 9783648164976 |
| |
|
| | |
| Einfach, schnell, sicher – die Buchhaltungssoftware vom Marktführer Die komplette Buchhaltung selbst erledigen – verblüffend einfach Selbstständig in der Buchhaltung? Mit der Buchhaltungssoftware von Lexware ein Kinderspiel! Egal ob Bilanz mit Gewinn- und Verlustrechnung oder Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR), Sie erledigen Ihren gesamten Jahresabschluss in wenigen Schritten selbst. Nachdem Sie Ihren Kontenrahmen (z. B. SKR 03 oder SKR 04) und das Buchungsjahr ausgewählt haben, können Sie direkt starten. Meistern Sie Ihr Tagesgeschäft mit der Buchhaltungssoftware noch schneller. Legen Sie für wiederkehrende Buchungen (z. B. Büromiete) einfach eigene Buchungsvorlagen an. Anschließend werden die Daten automatisch übernommen. So sparen Sie nicht nur viel Aufwand ein, Sie fühlen sich auch wie ein Buchhaltungsexperte!
Die Leistungen der Buchhaltungssoftware auf einen Blick: - Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR) - Doppelte Buchführung mit Jahresabschluss (Bilanz mit GuV, E-Bilanz) - Monatsabschluss - Große Auswahl an Kontenrahmen (DATEV-kompatibel): - SKR 03, SKR 04, Hotel- und Gaststättengewerbe, Ärzte, Zahnärzte, Pflegeeinrichtungen, Land- und Forstwirtschaft, Vereine - Abweichendes Wirtschaftsjahr - Soll/Haben-Buchungserfassung - Dialog-, Stapel- und Schnellbuchungsmaske - Finanzkontenerfassung - Wiederkehrende Buchungen automatisiert erfassen (z.B. Büromiete) - Automatisierte Buchungsvorlagen - Storno-, Split- und Offene-Posten-Buchungen - Wahlmöglichkeit zwischen Soll- und Ist-Versteuerung - umfassende Berichte und Auswertungen
Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung – offene Posten immer im Griff. Unsere Buchhaltungssoftware behält Ihre Forderungen zuverlässig im Blick. Definieren Sie Ihr dreistufiges Mahnwesen, indem Sie Fälligkeiten festlegen, sodass Ihnen künftig keine Zahlungsrückstände Ihrer Kunden entgehen. Auch Ihre Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten überwacht die Buchhaltungssoftware in der Offenen-Posten-Verwaltung für Sie. So haben Sie selbst keine Mahnungen zu befürchten. Mit dem umfangreichen Berichtswesen behalten Sie den Überblick über Ihre gesamten Geschäftszahlen. Die perfekte Basis für strategische Entscheidungen im Unternehmen.
- Offene-Posten-Verwaltung inklusive dreistufigem Mahnwesen mit Verzugszinsenberechnung - Business Cockpit: Alle Einnahmen, Ausgaben, sowie Unternehmens-Eckdaten auf einen Blick - Betriebswirtschaftliche Auswertungen (BWA) mit grafischer Darstellung - Bankenmappe zur Unterstützung von Kreditgesprächen - Budgetverwaltung mit Soll-Ist-Vergleich
DATEV-Schnittstelle – der kurze Weg zur Steuerfachkraft. Dank der DATEV-Schnittstelle in unserer Buchhaltungssoftware funktioniert der Datenaustausch mit Ihrem Steuerberater ganz einfach. Lexware buchhaltung erstellt per Mausklick einen DATEV-Export, den Sie Ihrem Steuerberater per E-Mail zusenden können. Beim Import prüft das Programm alle Datensätze und weist Sie auf mögliche Fehler hin. Beachten Sie die Hinweise und stellen Sie so sicher, dass nur korrekte Daten in Ihre Buchhaltungssoftware importiert werden.
- Datenaustausch mit dem oder der Steuerberater:in per DATEV-Schnittstelle - Export/Import-Schnittstelle (ASCII, ASCII.CSV) - DATEV-kompatible Kontenrahmen
ELSTER-Schnittstelle – der schnelle Austausch mit dem Finanzamt. Unsere Buchhaltungssoftware übernimmt für Sie Umsatzsteuervoranmeldung, Jahreserklärung und E-Bilanz. Lexware buchhaltung fügt alle Daten für das Finanzamt automatisch zusammen. Anschließend versenden Sie diese per ELSTER-Schnittstelle mit nur einem Klick. Genauso einfach stellen Sie dem Betriebsprüfer bei einer Prüfung alle nötigen Daten aus der Buchhaltungssoftware zur Verfügung. So vermeiden Sie Rückfragen und können Betriebsprüfungen ganz gelassen entgegensehen.
- Integrierte ELSTER-Schnittstelle - Umsatzsteuer-Voranmeldung und Dauerfristverlängerung versenden - Anlage EÜR oder E-Bilanz übermitteln
Integriertes Kassenbuch – und die Kasse stimmt. Ob Portoausgaben oder Bareinzahlungen – mit dem integrierten Kassenbuch (ab Lexware buchhaltung plus) sind alle Zahlungseingänge und Zahlungsausgänge in den Buchhaltungsprogrammen von Lexware schnell erfasst. Und am Ende des Tages wird Kassensturz gemacht. Aber auch zwischendurch haben Sie den Kassenstand Ihres Unternehmens immer im Blick, denn dieser wird nach jeder Buchung (z.B. von Belegen) angezeigt. So erledigen Sie alles in einer Buchhaltungssoftware.
- Integrierte Kassenbuchfunktion - Quittungsdruck - Kassensturzfunktion - Kassenbericht
So einfach starten Sie mit der Buchhaltungssoftware von Lexware Nach dem Download der Buchhaltungssoftware können Sie direkt mit der Einrichtung beginnen. In nur fünf Minuten ist das Programm einsatzbereit. Dazu wählen Sie Schritt für Schritt: Gewinnermittlung (EÜR oder Bilanzierung), Wirtschaftsjahr, Kontenplan (z.B. SKR 03), Umsatzsteuerpflicht (Soll- oder Ist-Versteuerung) und Mahnwesen (in drei Stufen). Für die Schnittstellen pflegen Sie Ihre Finanzamt- und DATEV-Angaben. Fertig! Weitere Informationen: Systemanforderung | Min. benötigter Speicherplattenplatz | 10000 MB | | Minimum Prozessor | 2 GHz | | Min. benötigter RAM | 4096 MB | | Kompatible Betriebssysteme | Microsoft Windows 8.1 / Windows 10 / Windows 11 | | Mindestsystemvoraussetzungen | <ul><li>1280x1024px</li></ul> | Sonstige Funktionen | Plattform | Windows | Lizenz | Typ | Buchhaltung | | Anzahl Lizenzen | 1 Lizenz(en) | | Software-Typ | Box | | Unterstützte Sprachen | Deutsch | | Lizenzebenenkauf erforderlich | 1 Lizenz(en) | | Lizenzterm | 1 Jahr(e) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |